MXH20-20Z Schlitteneinheit

Kompaktes Dia

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:MXH20-20Z
Rubix:2170097
Hersteller:01240348
EAN:3618036362466
MXH20-20Z Schlitteneinheit
Technische Zusammenfassung
Dokumente

Produktdetails : MXH20-20Z Schlitteneinheit


Wir freuen uns, den verbesserten Kompaktschlittentisch der MXH-Z-Serie vorstellen zu können. Dieses neue Modell ist mit einer hochsteifen Linearführung ausgestattet, die ein höheres zulässiges Moment von bis zu 240 % erzeugt und sich für den Einsatz in Anwendungen eignet, bei denen das Werkstück weit entfernt ist. Die flexible und leichte MXH-Z-Serie ist mit Bohrungen von 6 bis 20 mm erhältlich und kann in vier Richtungen montiert und in drei Richtungen verrohrt werden. Der Schlitten ist aufgrund seiner hohen Parallelität extrem genau und eignet sich besonders für Transport- und Positionieranwendungen sowie für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, wie z. B. Dispenser. Die Möglichkeit, runde D-M9*-Automatikschalter direkt zu montieren, reduziert zudem die Arbeitskosten.
MXH-Z, Pneumatischer Kompaktschlitten, Linearführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht417 g
Typmxh-z
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
357,69 exkl. MwSt.
/ Stück
425,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage