MXH16-20 Schlitteneinheit

Kompaktes Dia

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:MXH16-20
Rubix:919429
Hersteller:MXH16-20
MXH16-20 Schlitteneinheit
Technische Zusammenfassung
Typmxh16-20 schlitteneinheit
Zylinderdurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MXH16-20 Schlitteneinheit


Wir freuen uns, den verbesserten Kompaktschlittentisch der MXH-Z-Serie vorstellen zu können. Dieses neue Modell ist mit einer hochsteifen Linearführung ausgestattet, die ein höheres zulässiges Moment von bis zu 240 % erzeugt und sich für den Einsatz in Anwendungen eignet, bei denen das Werkstück weit entfernt ist. Die flexible und leichte MXH-Z-Serie ist mit Bohrungen von 6 bis 20 mm erhältlich und kann in vier Richtungen montiert und in drei Richtungen verrohrt werden. Der Schlitten ist aufgrund seiner hohen Parallelität extrem genau und eignet sich besonders für Transport- und Positionieranwendungen sowie für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, wie z. B. Dispenser. Die Möglichkeit, runde D-M9*-Automatikschalter direkt zu montieren, reduziert zudem die Arbeitskosten.
Kompaktschlitten

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x76x54 mm
Bruttogewicht250 g
Typmxh16-20 schlitteneinheit
Zylinderdurchmesser16 mm
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
317,20 exkl. MwSt.
/ Stück
377,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage