MGPM20-125Z Kompaktzylinder mit Führung

Kompakter Führungszylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:MGPM20-125Z
Rubix:2206928
Hersteller:00936512
Technische Zusammenfassung
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MGPM20-125Z Kompaktzylinder mit Führung


SMC hat ein Upgrade seiner Führungszylinder der MGP-Serie auf den Markt gebracht, die nun kleiner ist und neue Funktionen aufweist. Der neue MGP-Z ist ein Beleg für unser Engagement, in kontinuierliche Forschung und Entwicklung zu investieren, um die Leistung und Funktionalität von SMC-Produkten zu verfeinern und zu verbessern. Der MGP-Z ist bis zu 17 % leichter und bietet dank kürzerer Führungsstangen Platzeinsparungen, ohne die Funktionsvielfalt, Robustheit und Qualitätsleistung der ursprünglichen Serie zu beeinträchtigen. Ein weiteres wichtiges Entwicklungsmerkmal ist, dass runde Autoschalter jetzt direkt auf den MGP-Z-Zylinder montiert werden können, so dass keine Montagebügel mehr erforderlich sind und die Arbeitskosten gesenkt werden. Das häufig auftretende Problem falsch positionierter Automatikschalter wird durch die Verwendung des SMC-Solid-State-Automatikschalters mit zweifarbiger Anzeige, D-M9*W, ebenfalls entschärft. Der MGP-Z verfügt über viele Standardoptionen, darunter drei Lagertypen, vier Befestigungsarten, Rohrleitungen aus zwei Richtungen und bietet kupfer- und fluorfreie Versionen. Der MGP-Z eignet sich für viele Branchen, darunter die allgemeine Automatisierungstechnik und die Automobilindustrie, und kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, z. B. als sanfter Schieber und Heber, als Stopper für seitliche Belastungen bei Stößen oder zur Minimierung von Plattenverschiebungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)203x83x36 mm
Bruttogewicht1406 g
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub125 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCZ
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
274,62 exkl. MwSt.
/ Stück
326,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen