Referenzen
SMC:MGPA12-10Z
Rubix:2205322
Hersteller:00935295

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakter führungszylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : MGPA12-10Z Kompaktzylinder mit Führung
SMC hat ein Upgrade seiner Führungszylinder der MGP-Serie auf den Markt gebracht, die nun kleiner ist und neue Funktionen aufweist. Der neue MGP-Z ist ein Beleg für unser Engagement, in kontinuierliche Forschung und Entwicklung zu investieren, um die Leistung und Funktionalität von SMC-Produkten zu verfeinern und zu verbessern. Der MGP-Z ist bis zu 17 % leichter und bietet dank kürzerer Führungsstangen Platzeinsparungen, ohne die Funktionsvielfalt, Robustheit und Qualitätsleistung der ursprünglichen Serie zu beeinträchtigen. Ein weiteres wichtiges Entwicklungsmerkmal ist, dass runde Autoschalter jetzt direkt auf den MGP-Z-Zylinder montiert werden können, so dass keine Montagebügel mehr erforderlich sind und die Arbeitskosten gesenkt werden. Das häufig auftretende Problem falsch positionierter Automatikschalter wird durch die Verwendung des SMC-Solid-State-Automatikschalters mit zweifarbiger Anzeige, D-M9*W, ebenfalls entschärft. Der MGP-Z verfügt über viele Standardoptionen, darunter drei Lagertypen, vier Befestigungsarten, Rohrleitungen aus zwei Richtungen und bietet kupfer- und fluorfreie Versionen. Der MGP-Z eignet sich für viele Branchen, darunter die allgemeine Automatisierungstechnik und die Automobilindustrie, und kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, z. B. als sanfter Schieber und Heber, als Stopper für seitliche Belastungen bei Stößen oder zur Minimierung von Plattenverschiebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 230 g |
|---|---|
| Typ | kompakter führungszylinder |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | CZ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
258,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage