CDQSKB16-15D Kompaktzylinder

Kompaktzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CDQSKB16-15D
Rubix:2182601
Hersteller:00095371
CDQSKB16-15D Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typcqs; doppeltwirkend
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CDQSKB16-15D Kompaktzylinder


Der kompakte Zylinder CQS ist für Anwendungen mit kleinen Bohrungen erhältlich, bei denen es auf Platzersparnis ankommt. Der CQS verfügt über viele der herausragenden Merkmale der CQ2-Serie, bietet jedoch standardmäßig lange Hübe (bis zu 300 mm) in vier Bohrungsgrößen von 12 bis 25 mm. Die Langhubversionen sind mit einem Verschleißband und einem dickeren Kolben ausgestattet, um den erhöhten Lagerbedarf der längeren Hübe zu bewältigen. Die schaltbaren und nicht schaltbaren Gehäuseausführungen sind identisch, und die Schalter können auf drei (12-16 Bohrungen) oder vier (20-25 Bohrungen) Seiten montiert werden. Für anspruchsvollere Anwendungen ist eine Version mit erhöhter Seitenlast (CQS*S) erhältlich.
C(D)QSK, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, verdrehgesichert

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x46x29 mm
Bruttogewicht90 g
Typcqs; doppeltwirkend
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub15 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,18 exkl. MwSt.
/ Stück
63,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage