MGQL25-50 Kompaktzylinder mit Führung
Kompakte Führungszylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:MGQL25-50
Rubix:2209426
Hersteller:00005219
EAN:3618035890212

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-führungszylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Dokumente
Produktdetails : MGQL25-50 Kompaktzylinder mit Führung
Die Lösung für einen Linearantrieb, der hohen Belastungen ausgesetzt ist. Ideal für Materialtransportanwendungen. Zwei Grundmodelle umfassen eine selbstschmierende Gleitbuchse und eine lineare Kugellagerausführung. Das Modell mit 100 mm Gleitbuchse kann eine Last von 1300 kg stoppen, die sich mit 280 mm(sg) bewegt, oder eine zentrierte Last von 450 kg mit einem Sicherheitsfaktor von 40 % sanft anheben. Das Gesamtpaket ist sehr kompakt, und die vorbereiteten Montagebohrungen ermöglichen eine einfache Befestigung der Vorrichtungen. Montage an der Seite oder am Boden. Der MGQ bietet Bohrungsgrößen von 12 bis 100 mm und ist schalterfähig.
MGQL, Kompaktzylinder mit Führung, Kugelführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42x130x88 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1065 g |
| Typ | kompakt-führungszylinder |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
365,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
434,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage