MGQL100-25 Kompaktzylinder mit Führung

Kompakte Führungszylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:MGQL100-25
Rubix:3070996
Hersteller:00500872
MGQL100-25 Kompaktzylinder mit Führung
Technische Zusammenfassung
Typkompakt-führungszylinder
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : MGQL100-25 Kompaktzylinder mit Führung


Die Lösung für einen Linearantrieb, der hohen Belastungen ausgesetzt ist. Ideal für Materialtransportanwendungen. Zwei Grundmodelle umfassen eine selbstschmierende Gleitbuchse und eine lineare Kugellagerausführung. Das Modell mit 100 mm Gleitbuchse kann eine Last von 1300 kg stoppen, die sich mit 280 mm(sg) bewegt, oder eine zentrierte Last von 450 kg mit einem Sicherheitsfaktor von 40 % sanft anheben. Das Gesamtpaket ist sehr kompakt, und die vorbereiteten Montagebohrungen ermöglichen eine einfache Befestigung der Vorrichtungen. Montage an der Seite oder am Boden. Der MGQ bietet Bohrungsgrößen von 12 bis 100 mm und ist schalterfähig.
MGQL, Kompaktzylinder mit Führung, Kugelführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)112x224x114 mm
Bruttogewicht8340 g
Typkompakt-führungszylinder
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub25 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
899,57 exkl. MwSt.
/ Stück
1.070,49 inkl. MwSt.