10X16.2X3 TFMI PTFE 177023 NBR 72 872 COMPACT-Dichtsatz Reihe TFMI
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:97013
Rubix:707032
Hersteller:97013

Produktdetails : 10X16.2X3 TFMI PTFE 177023 NBR 72 872 COMPACT-Dichtsatz Reihe TFMI
Die Kompaktdichtung TFMI ist eine zweiteilige Kompaktdichtung bestehend aus einem Profilring und einem O-Ring als Vorspannelement. Die Stangendichtung eignet sich für den Niederdruckbereich.
Kompaktdichtung TFMI PTFE 177023
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16,2 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Werkstoff | ptfe 177023 |
| Ausführung | tfmi |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,52 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
79,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen