36X44X6 S8 NBR 70 B209 Kompaktdichtung Reihe S8

Kompaktdichtungen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24007448
Rubix:1657447
Hersteller:24007448
36X44X6 S8 NBR 70 B209 Kompaktdichtung Reihe S8
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser36 mm
Außendurchmesser44 mm
Höhe6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 36X44X6 S8 NBR 70 B209 Kompaktdichtung Reihe S8


Einteilige Stangendichtung mit einem im Gewebeteil eingefassten Gummikopf. Die kompakte Stangendichtung eignet sich auch für genormte Einbauräume nach ISO 5597.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser36 mm
Außendurchmesser44 mm
Höhe6 mm
Werkstoff70 nbr b209
Ausführungs8
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,30 exkl. MwSt.
/ Stück
40,82 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
34,30 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
18,05 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
11,19 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
7,58 exkl. MwSt. / Stück
100 und mehr
5,78 exkl. MwSt. / Stück