18X26X6.2 AU DIP AU 94 925 Dämpfungsdichtring Typ AU DIP
Dämpfungsdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:AU DIP 18 X 26 X 6,20 94 AU 925
Rubix:706123
Hersteller:425509

Produktdetails : 18X26X6.2 AU DIP AU 94 925 Dämpfungsdichtring Typ AU DIP
Die Dämpfungsdichtung AU DIP ist eine Dämpfungsdichtung mit Abstandsnocken und Überstromkanälen. Sie dient als Dämpfungselement zum Beispiel für ISO-Zylinder. Dämpfungsdichtungen lassen sich von Hand in die dafür vorgesehenen Einbaunuten einschnappen.
DAEMPFUNGSRING AU DIP 94 AU 925
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,311 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Höhe | 6,2 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
