45X55.7X4 OMS-MR-PR PTFE B602 NBR Omegat-Dichts. EW Reihe OMS-MR-PR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MRPR 2P 45,00 55,70 4,00 B602
Rubix:2331979
Hersteller:49005182

Produktdetails : 45X55.7X4 OMS-MR-PR PTFE B602 NBR Omegat-Dichts. EW Reihe OMS-MR-PR
Asymmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Integrierte Druckentlastungsfunktion Haftsitz am Außendurchmesser
Stärken
Hohe Verschleissfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55,7 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
| Ausführung | oms-mrpr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
