20X27.3X3 OMS-MR PTFE GM201 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MR 20 X 27,30 X 3 X 3,60 PTFE GM201
Rubix:3217999
Hersteller:24306001

Produktdetails : 20X27.3X3 OMS-MR PTFE GM201 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 27,3 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | oms-mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
