450X474X7.6 OMS-MR PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24243371
Rubix:3217876
Hersteller:OMS-MR 450 X 474 X 7,60 X 12 PTFE B602


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 450 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 474 mm |
| Höhe | 7,6 mm |
Produktdetails : 450X474X7.6 OMS-MR PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 450 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 474 mm |
| Höhe | 7,6 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
| Ausführung | oms-mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
691,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
823,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen