45X55.7X4 OMS-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MR 45 X 55,70 X 4 X 5,30 PTFE B602
Rubix:2327766
Hersteller:24223153

Produktdetails : 45X55.7X4 OMS-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55,7 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
| Ausführung | oms-mr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
