107.8X120X7.3 TFMA PTFE 177023 NB 72 872 Kompaktdichtung TFMA
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:TFMA 120 X 107,80 X 7,30 X 6,10 PTFE 177023
Rubix:3215777
Hersteller:97035


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 107,8 mm |
| Höhe | 7,3 mm |
Produktdetails : 107.8X120X7.3 TFMA PTFE 177023 NB 72 872 Kompaktdichtung TFMA
Die Kompaktdichtung TFMA ist eine zweiteilige Kompaktdichtung bestehend aus einem Profilring und einem O-Ring als Vorspannelement. Die doppelwirkende Kolbendichtung eignet sich besonders für den Niederdruckbereich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23,241 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Innendurchmesser | 107,8 mm |
| Höhe | 7,3 mm |
| Werkstoff | ptfe 177023 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
162,90 € inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage