105X120X15 SK520 NBR 80 878 POM Q09920 COMPACT-Dichtsatz Reihe SK520
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SK520 120 X 105 X 15 X 52,50 80 NBR 878
Rubix:3209350
Hersteller:309907


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Höhe | 15 mm |
Produktdetails : 105X120X15 SK520 NBR 80 878 POM Q09920 COMPACT-Dichtsatz Reihe SK520
Die dreiteilige Kompaktdichtung Simko SK520 besteht aus einem gewebeverstärktem Elastomer-Dichtkörper und zwei Backringen als Spaltverschlusselement. Er eignet sich vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 51,001 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Werkstoff | 80 nbr 878 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
500,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
595,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage