850X890X19.5 OMK-S PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-S
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMK-S 890 X 850 X 19,50 X 20 PTFE GM201
Rubix:3217269
Hersteller:24192177


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 890 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 850 mm |
| Höhe | 19,5 mm |
Produktdetails : 850X890X19.5 OMK-S PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-S
Symmetrisch Zweiteilig Profilring als Dicht- und Vorspannelement Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1760 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 890 mm |
| Innendurchmesser | 850 mm |
| Höhe | 19,5 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.217,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.828,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage