840X880X19.5 OMK-S PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-S
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24188752
Rubix:3217266
Hersteller:OMK-S 880 X 840 X 19,50 X 20 PTFE GM201


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 880 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 840 mm |
| Höhe | 19,5 mm |
Produktdetails : 840X880X19.5 OMK-S PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-S
Symmetrisch Zweiteilig Profilring als Dicht- und Vorspannelement Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1680 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 880 mm |
| Innendurchmesser | 840 mm |
| Höhe | 19,5 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.146,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.744,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen