350X380X14.5 OMK-S PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-S
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMK-S 380 X 350 X 14,50 X 15 PTFE GM201
Rubix:3217249
Hersteller:24129082


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 380 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 350 mm |
| Höhe | 14,5 mm |
Produktdetails : 350X380X14.5 OMK-S PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-S
Symmetrisch Zweiteilig Profilring als Dicht- und Vorspannelement Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 396 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 380 mm |
| Innendurchmesser | 350 mm |
| Höhe | 14,5 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
608,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
723,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage