74.5X90X6 OMK-PU AU 95 V142 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-PU
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMK-PU 90 X 74,50 X 6 X 7,70 95 AU V142
Rubix:3217187
Hersteller:24341022

Produktdetails : 74.5X90X6 OMK-PU AU 95 V142 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-PU
Der OMEGAT OMK-PU ist ein zweiteiliger Dichtsatz aus einem Polyurethan-Profilring mit einem O-Ring als Vorspannelement. Der Omegat OMK-PU wird für die Abdichtung von beidseitig beaufschlagbaren Kolben mit mittleren Anforderungsstufen eingesetzt und ist auch für Einbauräume nach ISO 7425 Teil 1 ausgelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Innendurchmesser | 74,5 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Werkstoff | 95 au |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,57 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
101,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
