89.9X105X5.9 OMK-E PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:OMK-E 105 X 89,90 X 5,90 X 7,50 PTFE B602
Rubix:3217626
Hersteller:24345121


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 89,9 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 89.9X105X5.9 OMK-E PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Der OMEGAT OMK-E ist ein zweiteiliger Dichtsatz zur Abdichtung von Kolben, bestehend aus einem Profilring aus PTFE und einem O-Ring als Vorspannelement. Er kann bei beidseitig beaufschlagbaren Kolben eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Innendurchmesser | 89,9 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage