10.1X15X2 OMK-E PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:24276346
Rubix:3217588
Hersteller:24276346

Produktdetails : 10.1X15X2 OMK-E PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Der OMEGAT OMK-E ist ein zweiteiliger Dichtsatz zur Abdichtung von Kolben, bestehend aus einem Profilring aus PTFE und einem O-Ring als Vorspannelement. Er kann bei beidseitig beaufschlagbaren Kolben eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Innendurchmesser | 10,1 mm |
| Höhe | 2 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
