70X90X20.6 EK BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe EK
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24070163
Rubix:995260
Hersteller:24070163


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Höhe | 20,6 mm |
Produktdetails : 70X90X20.6 EK BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe EK
Der Dachmanschettensatz besteht aus einem Druckring, einer oder zwei Manschetten und einem Stützring. Der Dichtsatz eignet sich für robuste Einbauräume, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung in Altanlagen. Der Dachmanschettensatz hat sich auch unter extremen Bedingungen bewährt.
Dachmanschetten-Dichtsatz Reihe EK BI-NBR
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65,9 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Höhe | 20,6 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b246 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,92 € exkl. MwSt.
/ Packung
128,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen