29X40X4 OMK-E PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:49062045
Rubix:3097282
Hersteller:49062045

Produktdetails : 29X40X4 OMK-E PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Der OMEGAT OMK-E ist ein zweiteiliger Dichtsatz zur Abdichtung von Kolben, bestehend aus einem Profilring aus PTFE und einem O-Ring als Vorspannelement. Er kann bei beidseitig beaufschlagbaren Kolben eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 29 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
