526X550X7.6 OMK-E PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:24275965
Rubix:3217528
Hersteller:24275965


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 550 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 526 mm |
| Höhe | 7,6 mm |
Produktdetails : 526X550X7.6 OMK-E PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Der OMEGAT OMK-E ist ein zweiteiliger Dichtsatz zur Abdichtung von Kolben, bestehend aus einem Profilring aus PTFE und einem O-Ring als Vorspannelement. Er kann bei beidseitig beaufschlagbaren Kolben eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 309 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 550 mm |
| Innendurchmesser | 526 mm |
| Höhe | 7,6 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
843,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.003,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage