49.9X65X5.9 OMK-E PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24275940
Rubix:3217510
Hersteller:24275940


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 49,9 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 49.9X65X5.9 OMK-E PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Der OMEGAT OMK-E ist ein zweiteiliger Dichtsatz zur Abdichtung von Kolben, bestehend aus einem Profilring aus PTFE und einem O-Ring als Vorspannelement. Er kann bei beidseitig beaufschlagbaren Kolben eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Innendurchmesser | 49,9 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen