24.3X35X4 OMK-E PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24257786
Rubix:3217476
Hersteller:24257786

Produktdetails : 24.3X35X4 OMK-E PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMK-E
Der OMEGAT OMK-E ist ein zweiteiliger Dichtsatz zur Abdichtung von Kolben, bestehend aus einem Profilring aus PTFE und einem O-Ring als Vorspannelement. Er kann bei beidseitig beaufschlagbaren Kolben eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Innendurchmesser | 24,3 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
