35X46X4 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:49037746
Rubix:3217090
Hersteller:49037746

Dokumente
Produktdetails : 35X46X4 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 46 mm |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
