455.5X480X7.7 OMK-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24194143
Rubix:3216776
Hersteller:24194143


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 480 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 455,5 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
Produktdetails : 455.5X480X7.7 OMK-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Innendurchmesser | 455,5 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
625,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
744,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen