812X840X9 OMK-MR PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:OMK-MR 840 X 812 X 9 X 14 PTFE B602
Rubix:3217010
Hersteller:24349477

Dokumente
Produktdetails : 812X840X9 OMK-MR PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 840 mm |
| Innendurchmesser | 812 mm |
| Höhe | 9 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.386,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.840,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
