89.5X105X5.9 OMK-MR PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMK-MR 105 X 89,50 X 5,90 X 7,70 PTFE B602
Rubix:3216974
Hersteller:24348381


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 89,5 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 89.5X105X5.9 OMK-MR PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Innendurchmesser | 89,5 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen