64X85X7.7 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:24213786
Rubix:3216796
Hersteller:24213786

Dokumente
Produktdetails : 64X85X7.7 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Innendurchmesser | 64 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
