22.5X30X3 OMK-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:24131854
Rubix:3216744
Hersteller:24131854

Dokumente
Produktdetails : 22.5X30X3 OMK-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Hohe Druckstandfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Innendurchmesser | 22,5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
