635.5X660X7.7 OMK-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Kompaktdichtungen OMK-MR
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24275637
Rubix:3216883
Hersteller:24275637


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 660 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 635,5 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
Produktdetails : 635.5X660X7.7 OMK-MR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Symmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Druckaktivierungsnuten an Dichtfläche Haftsitz am Innendurchmesser
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 244 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 660 mm |
| Innendurchmesser | 635,5 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.167,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.388,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen