ADN-S-32-25-I-P Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-S-32-25-I-P
Rubix:3276591
Hersteller:8076376
EAN:4052568460860
ADN-S-32-25-I-P Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakter luftzylinder
Zylinderdurchmesser45 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-S-32-25-I-P Kompaktzylinder


Stärken

Leistungsstark
-praktisch
-zuverlässig
-keine Einstellung erforderlich
-zeitsparend

Anwendungen

Kleine Lasten; niedrige Geschwindigkeiten; geringe Dämpfungskapazität

Technische Informationen


Attribute
Typkompakter luftzylinder
Zylinderdurchmesser45 mm
Zylinderhub25 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Max. Betriebsdruck10 bar
52,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen