ADN-S-63-25-I-P-A Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADN-S-63-25-I-P-A
Rubix:3251382
Hersteller:5132667
EAN:4052568299552
ADN-S-63-25-I-P-A Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-S-63-25-I-P-A Kompaktzylinder


Stärken

Leistungsstark
-praktisch
-zuverlässig
-keine Einstellung erforderlich
-zeitsparend

Anwendungen

Kleine Lasten; niedrige Geschwindigkeiten; geringe Dämpfungskapazität

Technische Informationen


Attribute
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub25 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Max. Betriebsdruck10 bar
109,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,94 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen