Referenzen
SMC:CDQ2WA80TF-25DZ
Rubix:2203088
Hersteller:CDQ2WA80TF-25DZ

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : CDQ2WA80TF-25DZ Kompaktzylinder
SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse überarbeitet, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
Stärken
-Doppelt wirkende, einfachwirkende, kompakte Zylinder
Bohrungsgrößen *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardhubbereich *: 5 bis 100
Anschlussgewinde: M *; Rc, NPT oder G *
Automatische Umschaltung möglich
Bohrungsgrößen *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardhubbereich *: 5 bis 100
Anschlussgewinde: M *; Rc, NPT oder G *
Automatische Umschaltung möglich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
217,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage