Referenzen
SMC:CDQ2A40TF-30DCZ
Rubix:2188106
Hersteller:00788939

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Produktdetails : CDQ2A40TF-30DCZ Kompaktzylinder
SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
Stärken
-kompakt, doppeltwirkend, einfachwirkend, axiale Verrohrung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort