CDQ2A32TF-20DCZ Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CDQ2A32TF-20DCZ
Rubix:2182633
Hersteller:00788639
CDQ2A32TF-20DCZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDQ2A32TF-20DCZ Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.

Stärken

Doppeltwirkend, einfachwirkend, Kompaktzylinder
Automatisch schaltbar

Technische Informationen


Attribute
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur60 °C
Max. Temperatur70 °C
57,80 exkl. MwSt.
/ Stück
68,78 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage