Referenzen
SMC:CDQ2A80TF-300DCZ
Rubix:2204549
Hersteller:00789612

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 300 mm |
Produktdetails : CDQ2A80TF-300DCZ Kompaktzylinder
SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
Stärken
-Doppelt wirkender Kompaktzylinder mit einfacher Kolbenstange
Bohrungsgrößen: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardhubbereich: 5 bis 100
Anschlussgewinde: M ; Rc, NPT oder G
Automatisch schaltbar
Bohrungsgrößen: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardhubbereich: 5 bis 100
Anschlussgewinde: M ; Rc, NPT oder G
Automatisch schaltbar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 300 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage