CDUK16-50D-XC34 Zylinder für Direktmontage

Kompakt-Zylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:CDUK16-50D-XC34
Rubix:2199377
CDUK16-50D-XC34 Zylinder für Direktmontage
Technische Zusammenfassung
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub50 mm
Typdoppeltwirkende frei montierte zylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDUK16-50D-XC34 Zylinder für Direktmontage


Der einfachstangenbetätigte, doppeltwirkende Zylinder der Serie CU mit freier Montage spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6 mm bis 32 mm mit Hublängen von bis zu 50 mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montagemöglichkeiten, versenkte Schaltereinbaurillen und Gummipuffer als Standard.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100 g
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub50 mm
Typdoppeltwirkende frei montierte zylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,72 exkl. MwSt.
/ Stück
149,61 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage