Referenzen
SMC:CQMA40-30
Rubix:2195415
Hersteller:00478055

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : CQMA40-30 Kompaktzylinder
Der CQM ist ein kompakter Zylinder, der mit einer Führungsstange und einer Platte ausgestattet ist. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm mit den gleichen Befestigungsmaßen wie der CQ2 erhältlich. Die Führungsstange und die Platte ermöglichen die direkte Montage von Werkstücken. Die CQM-Baureihe bietet die vierfache seitliche Belastbarkeit der CQ2K-Baureihe und eine verdrehsichere Genauigkeit von ±0,2°.
C(D)QM, Kompaktzylinder mit Führungsstange
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x77x57 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 396 g |
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage