Referenzen
SMC:CDQ2B140TF-30DCZ
Rubix:2207469
Hersteller:00790150

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 140 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Produktdetails : CDQ2B140TF-30DCZ Kompaktzylinder
SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Überstehen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7150 g |
|---|---|
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 140 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | CZ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
324,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
386,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage