Referenzen
SMC:RSDQA16-10DZ
Rubix:3078079
Hersteller:RSDQA16-10DZ
EAN:3618036241815
Produktdetails : RSDQA16-10DZ Stopperzylinder
Die Serie RSQ ist ein Stopperzylinder mit fester Höhe, der sich durch seine Langlebigkeit und sein geringes Losbrechverhalten auszeichnet. Die Baureihe RSG ist ein höhenverstellbarer Stopperzylinder. Er kann je nach dem zum Anhalten des Werkstücks erforderlichen Abstand angehoben oder abgesenkt werden. Der Schwerlast-Stoppzylinder RSH ist speziell für den Einsatz an Förderstrecken oder anderen Anwendungen konzipiert, die eine externe Stoppvorrichtung erfordern.
-Höhenfest eingestellter Stopperzylinder, doppelt / einfachwirkend
-Bohrungsgrößen (mm): 16, 20, 32, 40, 50
-Hübe bis zu 30 mm
-10 Stangenendkonfigurationen verfügbar
-Kompakter Autoschalter auf 4 Oberflächen montierbar.
Magnet: D (Eingebaut)
Befestigung: A (Beide Enden mit Gewinde)
Bohrungsgröße: 16mm
Anschlussgewinde: Bohrung 16
Bohrung 20 bis 50: Rc
Hub: 10mm
Aktion: D (Doppeltwirkend)
Stangenende: Round Bar Style
Montagebolzen: Keine
Auto-Schalter: Kein Schalter
Leitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (oder ohne Schalter)
Anzahl: 2 Stück (oder ohne Schalter)
Anfertigung auf Bestellung: Keine
-Bohrungsgrößen (mm): 16, 20, 32, 40, 50
-Hübe bis zu 30 mm
-10 Stangenendkonfigurationen verfügbar
-Kompakter Autoschalter auf 4 Oberflächen montierbar.
Magnet: D (Eingebaut)
Befestigung: A (Beide Enden mit Gewinde)
Bohrungsgröße: 16mm
Anschlussgewinde: Bohrung 16
Bohrung 20 bis 50: Rc
Hub: 10mm
Aktion: D (Doppeltwirkend)
Stangenende: Round Bar Style
Montagebolzen: Keine
Auto-Schalter: Kein Schalter
Leitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (oder ohne Schalter)
Anzahl: 2 Stück (oder ohne Schalter)
Anfertigung auf Bestellung: Keine
Stärken
-Stopperzylinder mit fester Höhe
Automatikschaltung möglich
Automatikschaltung möglich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stopfen zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 10 mm |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen