Nadel-Schrägkugellager SKF NKIB 5903, Außendurchmesser: 30 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 20 mm
Kombinierte Nadel-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NKIB 5903
Rubix:313380
Hersteller:14350
EAN:7316570809282


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : NKIB 5903 (SKF) Nadel-Schrägkugellager zweiseitig wirkend SKF
Diese Lager sind eine Kombination aus Radial-Nadellager und Schrägkugellager. Im Verbund nehmen sie hohe Radiallasten und leichte Axialbelastungen in beiden Richtungen auf. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden. Durch ihre niedrige Querschnittshöhe sind die Lager besonders geeignet für Anwendungen, in denen andere Festlager-Anordnungen zu viel Platz einnehmen würden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 55,8 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 20 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nkib |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen