NKXR 45 Z (SKF) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager SKF

Kombinierte Nadel-Axial-Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NKXR 45 Z
Rubix:313453
Hersteller:14452
EAN:7316570484847
NKXR 45 Z (SKF) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser66,5 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NKXR 45 Z (SKF) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager SKF


Diese Lager sind eine Kombination aus Radial-Nadellager und Axial-Zylinderrollenlager. Im Verbund nehmen sie Radiallasten und einseitig wirkende Axialbelastungen auf. Durch ihre niedrige Querschnittshöhe sind die Lager besonders geeignet für Anwendungen, in denen andere Festlager-Anordnungen zu viel Platz einnehmen würden. Der Axialteil wird von einer Kappe umschlossen, die eine Spaltdichtung bildet und das Fett im Lager hält.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x66,5x66,5 mm
Bruttogewicht260 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser66,5 mm
Breite32 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr27500 N
Lagerspielcn
Serienkxr
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Gewicht0,26 kg
Stärke32 mm
Referenzdrehzahl2200 rpm
Grenzdrehzahl4500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r57000 N
Statische Tragzahl, axial - C0a153000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca45000 N
Dichtungoffen
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84828000
170,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen