8245-160 TL Kombinationszange 160 mm, tauchisoliert

Kombinationszange 8245-TL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:8245-160 TL
Rubix:1245258
Hersteller:6730050
EAN:4010886673003
8245-160 TL Kombinationszange 160 mm, tauchisoliert

Technische Zusammenfassung

Gewicht174 g
Länge160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8245-160 TL Kombinationszange 160 mm, tauchisoliert


Ausführung nach DIN ISO 5746, Universal-Modell mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC, Für Rund- und Flachmaterial, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen, Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen
Ausführung nach DIN ISO 5746, Universal-Modell mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC, Für Rund- und Flachmaterial, Für mittelharten Draht 1,6 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht174 g
Gewicht174 g
Länge160 mm
Länge der Backen34 mm
Zolltarifcode82032000
79,20 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
94,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage