Referenzen
Wera:05002913001
Rubix:1084025
Hersteller:05002913001
EAN:4013288000484

Produktdetails : 9670290010 Kombiklinge Vario 175mm Schlitz 5x0,8/7x1,2mm
Kombiklinge Vario 175mm Schlitz 5x0,8/7x1,2mm Wera
Vario-Kombiklinge Ausführung: 6-mm-Sechskantklinge aus nicromattem Sonderstahl.
Vario-Kombiklinge Ausführung: 6-mm-Sechskantklinge aus nicromattem Sonderstahl.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 175 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std