9616560013 Werkzeug Kombibit HSS M12

Kombibit-Werkzeug

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:16560013, 9616560013
Rubix:1903281
Hersteller:16560013
EAN:4317784530453
9616560013 Kombibit-Werkzeug HSS M12 FORMAT

Produktdetails : 9616560013 Werkzeug Kombibit HSS M12


Werkzeug Kombibit HSS M12
HSS-Kombi-Bit SGE 1/4" Ausführung: Mit Kreuzanschliff. Die Induktionszone sorgt für eine erhöhte Biegeelastizität und reduziert die Bruchgefahr. Dadurch ermöglichst sie eine bis zu 50 % höhere Standzeit. Anwendung: Zum Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang. Für den Einsatz auf Akku-Bohrschraubern (min. 7,5 V), Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf und stationären Bohrmaschinen sowie zum Schneiden von Hand in Stählen bis 850 N/mm², Aluminiumlegierungen sowie Kupfer, Messing und Bronzen geeignet. Ideal für Montagearbeiten und Kleinserien. Hinweis: Materialstärke nicht über Gewindegröße (M6 = 6 mm Materialstärke). Schneidöl verwenden.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82075060
17,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,25 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std