9312705040 Kombiaufsteckfräserdorn DIN2080 SK50-40x55

Kombi-Aufst.Dorn

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30965040, 9312705040
Rubix:2158361
Hersteller:4317784726849
EAN:4317784726849
9312705040 Kombi-Aufst.Dorn D2080 SK50-40 Fortis

Produktdetails : 9312705040 Kombiaufsteckfräserdorn DIN2080 SK50-40x55


Kombiaufsteckfräserdorn DIN2080 SK50-40x55 Fortis
Kombi-Aufsteckfräsdorn, SK 50 Ausführung: Aus geschmiedetem Stahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 800 N/mm² und einer Härtetiefe von 0,8 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächen Rauheit des Kegels Ra < 0,003 bis 0,005 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Längs- und Quernut. Lieferumfang: Kombi-Aufsteckfräsdorn mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfedernutenstein.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
77,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std